Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kastwerkbank BASIC KWB 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kastwerkbank BASIC KWB 3

Robuuste kastwerkbank met 3 ladeblokken voor het opbergen van gereedschap en andere werkmaterialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • Basisframe gemaakt van vierkante buizen, 45 x 45 x 2 mm

  • Met nivellering

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 477 x 587 mm

  • Draagvermogen lade: 70 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Rijen sleuven om scheidingswanden/verdelers in te brengen