Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kastophangbeugel voor onderkasten
Dankzij de geringe dikte van 10 mm steekt de ophangbeugel slechts minimaal uit de binnenzijwand van het meubel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig vanaf de voorzijde te verstellen:
- Hoogteaanpassing: 22 mm
- Diepteverstelling: 19 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!