Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 1
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 2
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 3
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 4
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 5
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 6
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 7
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 8
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 9
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 10
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 11
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 12
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 13
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 14
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 15
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 16
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel - 17

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SH-64 onzichtbare kastophangbeugel

Steunarm, met kom, inclusief hefvergrendeling zonder gereedschap

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Toegestane draaglast tot 178 kg per wandeenheid volgens EN 15939 bij gebruik van alle schroefgaten

  • Belasting verdeeld over drie bevestigingstapeinden en spaanplaatschroeven

  • Eenvoudige uitlijning van de wandunit vanaf de voorkant met een schroevendraaier PZ 2
Opmerking

De automatische hefvergrendeling conform EN 14749 werkt bij een offset van 16 mm in een instelbereik van 0 tot 12 mm. Controleer na montage de afstand tussen het apparaat en de muur en lijn de eenheden uit. Als 12 mm onverwacht wordt overschreden, dient u extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat de eenheid losraakt.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.