Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SH-64 onzichtbare kastophangbeugel
Steunarm, met kom, inclusief hefvergrendeling zonder gereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Toegestane draaglast tot 178 kg per wandeenheid volgens EN 15939 bij gebruik van alle schroefgaten
- Belasting verdeeld over drie bevestigingstapeinden en spaanplaatschroeven
- Eenvoudige uitlijning van de wandunit vanaf de voorkant met een schroevendraaier PZ 2
De automatische hefvergrendeling conform EN 14749 werkt bij een offset van 16 mm in een instelbereik van 0 tot 12 mm. Controleer na montage de afstand tussen het apparaat en de muur en lijn de eenheden uit. Als 12 mm onverwacht wordt overschreden, dient u extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat de eenheid losraakt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!