Gekartelde borgringen: betrouwbare schroefborging van Würth
Schroefverbindingen zijn gemeengoed in de meeste bedrijven en werkplaatsen. Zij zijn de meest gebruikelijke methode om onderdelen te verbinden en worden als praktisch en veilig beschouwd. Door invloeden van buitenaf, trillingen of roest kunnen schroeven echter losraken. De eens zo solide schroefverbinding verliest zijn functie. waar de veiligheid van de hele constructie in gevaar kan komen. Om dit te voorkomen, schade te voorkomen en arbeidstijd te besparen, zijn er hulpmiddelen voor het vastzetten van schroeven. Een daarvan is de zogenaamde getande borgring, die onder de schroefkop wordt geplaatst. Ontdek het productassortiment in de Würth online shop en kom meer te weten over de voordelen en toepassingen van getande borgringen.
Beveiligd door vertanding
De stabiele getande borgringen zijn voorzien van vertanding (uitwendig of inwendig). Het zijn deze vertandingen die uiteindelijk het beslissende beveiligingseffect veroorzaken. De sluitring wordt onder de schroefkop geplaatst wanneer de schroef wordt ingedraaid en bevindt zich tussen de schroefkop en het werkstuk in het eindresultaat. Het is belangrijk de juiste maat te gebruiken. De diameter moet overeenkomen met de grootte van de schroefkop, anders gaat het gewenste effect verloren. De tanden draaien nu zowel in de schroefkop als in het onderdeel, waardoor de weerstand toeneemt. Loskomen van de schroef wordt effectief voorkomen. Het vastzetten van de schroef met deze methode heeft echter zijn beperkingen. Om deze reden worden getande borgringen tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt in de machinebouw. De eigenschappen van de getande borgring zijn echter van groot voordeel in een ander toepassingsgebied. In de elektrotechniek zorgen de talrijke contactpunten voor een verhoogde geleidbaarheid. Ze worden daar steeds meer gebruikt.
Het materiaal moet worden gekozen naar gelang van het beoogde gebruik. Blank staal is gevoeliger voor roest dan roestvast staal. Bovendien kan de coating een beslissende rol spelen. Gegalvaniseerde oppervlakken hebben een verhoogde bescherming tegen corrosie, terwijl kale en onbehandelde gekartelde borgringen geen extra bescherming bieden.
Sluitelementen en getande borgringen online kopen bij Würth
Gekartelde borgringen zijn niet de enige mogelijkheid om schroeven vast te zetten. Andere vergrendelingselementen die u bij Würth kunt kopen zijn veerringen, getande borgringen, borgringen en borgringen. Het assortiment omvat ook een ruime keuze aan bevestigingsmiddelen zoals bouten, moeren en sluitringen. Afdichtingselementen of algemene machine-elementen voor de machinebouw zijn eveneens in voorraad. Bij Würth kunt u terecht voor alle gereedschappen, bevestigingsmiddelen en hulpmiddelen die u voor het dagelijkse werk in uw onderneming nodig hebt. En dit alles van één bron en in een constant hoge kwaliteit. U kunt alle producten bekijken in een plaatselijk filiaal of ze rechtstreeks online in de winkel kopen.