Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Karabijnhaak

Populairste producten in de categorie Karabijnhaak

Karabijnhaken voor snelle, flexibele bevestigingen: Würth karabijnhaken

Een karabijnhaak, ook wel karabijn, karabiner, simplexhaak, musketonhaak of festonhaak genoemd, is een haak met een scharnierend deel dat de opening geheel afsluit. Deze haken worden toegepast waar snel een verbinding gemaakt moet worden die ook weer eenvoudig en snel kan worden losgemaakt. In het dagelijkse werk van ambachtslieden, bouwprofessionals en monteurs worden karabijnhaken op de meest uiteenlopende plaatsen gebruikt: hang er handgereedschap mee aan de gereedschapsriem, bevestig netten of dekzeilen en gebruik ze om gereedschap, emmers en meer op te hangen. Karabijnhaken met snel-sluiting zijn onmisbaar als veilig bevestigingselement - daarom biedt Würth karabijnhaken in veel verschillende maten aan.

Inhaken en klaar: karabijnhaken zijn perfect

Kenmerkend voor karabijnhaken is enerzijds hun gesloten vorm, de karabiner lijkt op een druppel, met een verend vergrendelingsmechanisme: het zorgt ervoor dat de haak alleen met handmatige druk kan worden geopend. Karabijnhaken bestaan al honderden jaren - de praktische bevestigingshaken vinden hun oorsprong in de uitrusting van het bereden leger, de cavalerie. Tegenwoordig worden ze vooral gebruikt in de vrijetijds- en handwerksector. De klassieke, niet-gezekerde karabijnhaak, zoals verkrijgbaar bij Würth, is ook verkrijgbaar als normale karabijnhaak of brandweerwagenkarabijnhaak volgens DIN 5299 C. Als een beveiligde, zekere verbinding vereist is, bijvoorbeeld voor klimmers of voor takels, worden vergrendelbare karabijnhaken of veiligheidskarabiners met de juiste grote gebruikt.

De juiste karabijnhaak voor touwen, riemen en meer - online bij Würth

De grootte van de karabiner is cruciaal - deze bepaalt niet alleen voor welke touwdiameters hij kan worden gebruikt, maar hij ook medebepalend voor het maximale draagvermogen van de toepassing met de karabijnhaak. Bij de keuze van uw Würth-karabijnhaak moet u op het volgende letten:

  • Materiaal : Conventionele normale karabijnhaken zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. Bij Würth vindt u ook karabijnhaken van roestvast staal , waarmee u buiten bijvoorbeeld dekzeilen aan voertuigen of werkmachines kunt bevestigen.

  • Belastbaarheid : De toegestane belasting is altijd belangrijk wanneer de karabijnhaak wordt gebruikt voor een veilige ophanging en niet voor pure bevestiging. Door de haaksluiting van de Würth-karabijnhaak kan de karabijnhaak onder belasting met het opgegeven kracht of gewicht niet worden geopend.

  • Afmetingen : Naast de lengte van de haak, worden voor karabiners twee binnendiameters aangegeven; een voor de kleinere, de andere voor de grotere diameter. De afmeting van de binnendiameters zijn belangrijk als u bijvoorbeeld werkt met staalkabel met een grote diameter of als u wilt dat de karabijnhaken op een steile helling kunnen bewegen.

Specialist in hoogwaardige verbindings- en bevestigingselementen

Naast karabijnhaken of karabiners in veel verschillende uitvoeringen biedt Würth een volledig assortiment professionele verbindings- en bevestigingmiddelen, met een grote verscheidenheid aan haken via kabelklemmen en spanschroeven tot schroeven , moeren en pluggen. Vertrouw op kwaliteit - koop uw bevestigingsmiddelen bij Würth.