Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kalibratieborddrager ACS cars HUNTER
Kalibratieborddrager van ACS voor auto's, speciaal voor combinatie met HUNTER-wieluitlijning
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ACS-autoborddrager voor de kalibratie van hulpsystemen voor de bestuurder in combinatie met HUNTER-wieluitlijning.
WOW! ACS cars HUNTER
- Kalibratieborddrager, in hoogte verstelbaar (1,0 m tot 1,85 m), op verrijdbaar onderstel
- In hoogte verstelbaar (0,27 m tot 1,0 m) en deelbare dwarsbalk, met bijpassende steun voor HUNTER ADAS-set*
- Meetschaal voor de hoogteaanpassing van de kalibratieborddrager en de dwarsbalk
Leveringsomvang:
- Gepoedercoate kalibratieborddrager (1,0 m tot 1,85 m), verrijdbaar, met dwarsbalk voor montage van de HUNTER ADAS-set en meetschaal voor hoogteaanpassing
- Kartelschroeven (8 wit, 8 zwart)
- Meetlint
Vereiste accessoires:
- *HUNTER ADAS set, verkrijgbaar bij HUNTER verkooppartners
- WOW! LOOQER diagnose-interface
- WOW! licentie voor diagnostiek
- WOW! kalibratieborden, voertuigspecifiek
- W015301007 LOOQIT EXPERT: eenvoudige diagnosefuncties
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: EXPERT-licentie aangevuld met technische gegevens en informatie
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST*: EXPERT DATA-licentie aangevuld met onbeperkt gebruik van de technische hotline/*Niet in alle landen beschikbaar!
Het is verplicht om de hulpsystemen voor de bestuurder te kalibreren nadat de wielen zijn uitgelijnd en afgesteld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!