Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelverbinder, geïsoleerd

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabelverbinder, geïsoleerd

Kabelverbinders voor stof- en vochtbestendige kabelverbindingen

Kabelverbindingen zijn een typisch probleem bij het repareren, renoveren of uitbreiden van elektrische installaties: de bestaande kabels zijn niet lang genoeg, maar omdat ze onder het pleisterwerk of in de kabelgoot lopen, kan de hele kabel niet worden vervangen. In dergelijke gevallen werken professionals graag met warmtekrimp kabelverbinders. kabelverbinders creëren een veerkrachtige, volwaardige verbinding tussen de draadeinden en kunnen flexibel worden gebruikt in de bouwelektronica en in de automobielsector. Bij Würth vind je hoogwaardige kabelverbinders in veel verschillende lengtes en draaddoorsneden. Lees meer over kabelverbinders van Würth en de verschillende uitvoeringen die beschikbaar zijn in de Würth online shop.

Warmtekrimpbare kabelverbinders - zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf

Net als alle kabelverbinders worden kabelverbinders ook gebruikt om twee draadeinden met elkaar te verbinden - of het nu voor reparatiedoeleinden is of om een kabel te verlengen. In plaats van een krimptang gebruikt de kabelverbinder echter een soldeerapparaat of een andere kleine warmtebron om de kabelverbinding te sluiten. De krimpkous zorgt voor een lucht- en stofdichte verbinding. Vergeleken met de eenvoudige krimpconnectoren, de z. Als ze bijvoorbeeld worden gebruikt in schakelkasten of andere beschermde situaties, zullen kabelverbinders eerder worden gebruikt in meer stressvolle situaties - d.w.z. ook waar de kabel mogelijk wordt blootgesteld aan vocht, temperatuurschommelingen of mechanische belastingen. Met name in de automobielelektronicasector zijn warmtekrimp kabelverbinders populair vanwege hun bestendigheid tegen vele chemische stoffen, oliën, vetten, benzine, vuil en stof.

Kabelverbinders met verschillende lengtes en doorsneden

Om een veilige kabelverbinding tot stand te brengen, moeten zowel de lengte als de diameter van de gesoldeerde connector overeenkomen met de respectieve lijnen. De kabelverbinders van Würth zijn verkrijgbaar in lengtes tot 41 mm en voor veel verschillende aderdoorsneden - van de fijnste draden tussen 0,2-0,5 mm² tot kabels met een aderdoorsnede tot 6 mm². Voor bijzonder veeleisende taken heeft Würth ook hoogwaardige kabelverbinders in het assortiment: ze combineren een bijzonder hoge wanddikte en dilectrische sterkte met uitstekende krimpprestaties, zodat de kabelverbinding optimaal wordt beschermd.

Kabelverbinders, leidingen en een breed scala aan elektrische accessoires Online bij Würth: 

Naast hoogwaardige kabelverbinders vinden elektrotechnische installateurs en auto mechatronica-monteurs bij Würth natuurlijk ook een grote keuze aan werkmaterialen voor elektrische installaties en voertuigelektronica. Keuze uit diverse bevestiging systemen en assemblage -onderdelen voor de bouw van de elektronica zoals electra kabels en auto lampen, Würth biedt een uitgebreid assortiment voor professionals - hier in de Würth online shop, via telefonisch order uit de Würth productcatalogus of in een van de vele Würth vestigingen in heel Nederland.