Kabelverbinder

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelverbinder

Niet-geïsoleerd

  • Uitvoering: Niet-gesealed
  • Materiaal: Messing

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min./max. draaddoorsnede Nominale afmeting platte stekker/huls/... Aantal vergrendeling... Diameter borgnokken Aantal VE
Prijs/VE
0558929
1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 st
05589917
1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 st 1,6 mm
100 st
05589916
0,5-1,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 st
100 st
05589922
0,5-1,0 mm² 2,8 x 0,5 mm
100 st
05589919
0,5-1,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 st
05589923
0,5-1,0 mm² 2,8 x 0,8 mm
100 st
05589926
4,0-6,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 st
05589925
1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
50 st
05589928
1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 st 1,6 mm
100 st
05589955
0,5-1,0 mm² 2,8 x 0,5 mm 1 st
100 st
05589962
4,0-6,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 st 1,6 mm
100 st
055819030
0,5-2,0 mm² 6 x 0,8 mm
25 st
055845040
1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 st
05585029
0,5-1,0 mm² 2,8 x 0,5 mm
100 st
05585020
0,5-1,5 mm² 7,7 x 0,8 mm 1 st
50 st
05585040
0,5-1,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 st
05585047
4,0-6,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 st
05585312
1,5-2,5 mm² 4,8 x 0,8 mm 1,3 mm
100 st
05585266
4,0-6,0 mm² 9,5 x 1,2 mm 1,6 mm
50 st
05586032
1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 st 1,4 mm
50 st
05586010
0,5-1,0 mm² 2,8 x 0,5 mm 1 st
100 st
05586312
1,5-2,5 mm² 4,8 x 0,8 mm 1 st
100 st
055899245
0,5-1,0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 st
100 st
05589921
1,5-2,5 mm² 4,8 x 0,5 mm 1,3 mm
100 st
05585267
4,0-6,0 mm² 9,5 x 1,2 mm 1 st
50 st
055860321
1,0-1,5 mm² 2,8 x 0,5 mm 1 st
100 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).