Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabeltule membraan, PVC
Doorvoertule met membraan, dubbele flens, PVC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zacht pvc
- Binnenste membraan
- Hittebestendig tot +90 °C voor korte perioden, tot +70 °C voor langere perioden
- Koudebestendig tot -25°C
- Bestand tegen: Water, ozon, weer, verdunde zuren, basen en zouten
- Zeer goed bestand tegen veroudering
- Enige weerstand tegen: Aromaten, ketonen, minerale olie, benzine, esters (zwelling)
- Uitstekende elektrisch isolerende eigenschappen
- Nauwkeurig op maat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!