Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelstripper AM 130 PLUS
Geen afstelling van de snijdiepte vereist. Innovatieve doorvoertule voor snelle en eenvoudige insnijdingen in de lengterichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Opstelling met vier messen voor minder inspanning en meer precisie
- Striptang voor geleiders en gevlochten draden 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Schuifmes gecoat met titaniumnitride
- Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur
- Handgreepgedeelten met twee componenten voor een vaste grip
- Verbeterd vergrendelingsmechanisme voorkomt ongecontroleerd openen van het gereedschap
- Bevestigingsklem voor veilig opbergen
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, massieve kabels (één kern) van 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Geschikt voor gebruik in combinatie met inbouwdozen, holle wanden en betonnen stopcontacten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!