Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelmantelknipper
Voor het verwijderen van alle isolatielagen van kabels vanaf kabels van ∅ ≥25 mm extern.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snijdiepte kan worden ingesteld van 0-5 mm
- Vervangbaar mes (kan aan beide zijden worden gebruikt)
- Geschikt voor snede in de lengterichting en cirkelvormige snede
- Geleverd in kunststof koffer
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Snijdiepte met stelschroef aanpasbaar aan de betreffende buitenmantel (0–5 mm) . Aan het begin van elke overlangse of cirkelvormige snede wordt het blad geleid door licht met de vinger te drukken. De buitenste isolatie wordt opengesneden met een licht hefboomeffect en door gelijktijdig de karteltanden op de isolatie te drukken. Het mes kan op elk gewenst moment geroteerd voor knippen in de lengterichting of cirkelvormig knippen. De punt van het mes moet bij het strippen van de middengedeeltes zacht in de isolatie worden gedrukt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!