Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder randclip Met geïntegreerde metalen klem
Voor het bundelen en vastzetten van kabels, leidingen en buizen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een alternatief waar boorgaten geen optie zijn en lijmen niet mogelijk is vanwege hoge temperaturen.
Eenvoudige montage zonder gereedschap
- De randclip wordt gewoon met de hand bevestigd op de kunststof of metalen rand.
- De geïntegreerde clip van verenbandstaal is bestand tegen corrosie en zorgt voor een betrouwbare montage op de rand.
Flexibel in het gebruik dankzij montage van de kabelbinder in vier richtingen:
- Onder een hoek van 90° of parallel aan de rand
- Op of naast de rand
Voor randen tussen 0,7 en 3,0 mm
Voor kabelbinders max. 4,8 mm breed
Bijvoorbeeld in elektrische installaties, voertuigbouw, fabrieken en werkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!