In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
10 artikel(en) met 28 versies gevonden
Met INDUSTRY kunststof pal, dubbele lus
UV-bestendige, siliconenvrije kabelbinders voor montage in één gat, gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig en halogeenvrij. Ideaal voor veeleisende omgevingen
(Buitendiameter 25 mm) en gatcentrering (boorgat 11-12 mm)
Ideaal voor gebruik bij een groot temperatuurbereik
Hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid, ideaal voor een breed scala aan toepassingen
Kabelbinders gemaakt van robuust polyamide, temperatuurbestendig van -40 tot 85 °C
Temperatuurbestendig van -40 °C tot 85 °C
Voor gebruik in rechtstreeks contact met voedsel. Vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen.
Voor gebruik in toepassingen waarbij direct contact met voedsel plaatsvindt, vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.