Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KBL H-TEMP-kabelbinder UV-bestendig met metalen lipsluiting
Voor buiteninstallaties voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen met hoge eisen voor minimale treksterkte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Corrosiebestendig
- Anti-magnetische metalen lipsluiting van type 316 RVS
- Uitstekende bevestigingseigenschappen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.
- Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden
Geen scherpe randen en een stevige pasvorm
- Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen
- Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten
- De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit
Snelle montage en eenvoudig in gebruik
- Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting
- Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Geen extra montagegereedschap vereist
Meer veiligheid voor de gebruiker
- Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen
- Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen
- Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën
De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting – deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.
Bij deze testprocedure gaat het om een korte test. Deze test kan niet worden geëxtrapoleerd in overeenstemming met de werkelijke gebruiksduur van kabelbinders bij straling of verwering door UV-lichten.
Een aantal factoren kan de mate van correlatie tussen korte tests met lichtbronnen van een laboratorium en de werkelijke blootstelling aan externe lichtbronnen onder echte bedrijfsomstandigheden nadelig beïnvloeden.
a) Verschillen in de spectrale verspreiding van lichtbronnen in een laboratorium ten opzichte van daglicht
b) Verwerings- of stralingsperiodes waarin gebruik wordt gemaakt van de in gang zijnde verwering of straling door licht van een lichtbron in een laboratorium zonder periodes van duisternis
c) Verwerings- of stralingsomstandigheden tijdens welke zeer frequente wijzigingen optreden tussen hoge en lage testtemperaturen of voor onrealistische temperatuurschokken wordt gezorgd
d) Onrealistisch hoge of lage vochtigheidsniveau
e) Ontbreken van biologische middelen of verontreinigende stoffen.
- Fotovoltaïsche systemen
- Schakelkastbouw
- Elektrische installatie en gebouwinstallatie
- Voertuigbouw
- Autowerkplaatsen
- Onderhoudswerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!