Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 1
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 2
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 3
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 4
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 5
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 6
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 7
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 8
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 9
Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelbinder KBL 2 zwart Met plastic vergrendeling

Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Het enigszins schuine, puntige uiteinde van de tape en de eendelige wigsluiting maken de installatie efficiënt, snel en eenvoudig

  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnen en buiten

  • Zeer weerbestendig en UV-bestendig conform ISO 4892–2, deel 2 voor gebruik buitenshuis

  • Insteekgeleider voor gebruiksgemak

  • Een gladde afwerking aan de buitenkant en afgeronde randen voorkomen schade aan isolatie of kabelmantel

  • De inwendige vertanding op de band zorgt voor een goede grip en helpt draaien of wegglijden zijwaarts te voorkomen

  • Zelfdovend. Dit betekent dat de kabelbinders niet bijdragen aan de verspreiding van brand in geval van brand

  • Kan worden gebruikt voor toepassingen met een groot temperatuurbereik

  • Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS

  • Geschikt voor installatie met of zonder gereedschap
Opmerking

Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen

Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.