Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder KBL D gemaakt van polyamide met metalen tong detecteerbaar, blauw
Voor gebruik in rechtstreeks contact met voedsel. Vindbaar met detectieapparaten zoals metaaldetectors, röntgenapparaten of visuele detectiesystemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle detectie
- De corrosiebestendige, anti-magnetische stalen borgweerhaak van RVS 316 in de kabelbinder garandeert een sterke en veilige grip en snelle detectie met detectieapparatuur
- Voorkomt verontreiniging door kabelbinders of kabelbinderresten tijdens de productie
Faciliteert de implementatie van de HACCP EU-richtlijn (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Stevige passing en gebruikersvriendelijke hantering
- Een lichte uitholling aan de binnenkant van de kabelbinder zorgt ervoor dat de kabelbinder stevig op de kabelbundel past, zelfs bij trillingen, hitte en kou
- De afgeronde randen en contouren van de kop en de binder zorgen voor een gebruiksvriendelijke hantering
Geen schade aan de isolatie van bijv. kabels door scherpe randen
- Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste gebieden
Geschikt voor toepassing met de hand of met gereedschap
- Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen
- Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën
Voor toepassingen zoals levensmiddelen- en drankenverwerking, productie van diervoeding, farmaceutische industrie, chemische industrie, productie van banden en airbags en andere sectoren die gevoelig zijn voor verontreiniging en die detectieapparaten gebruiken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!