Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelbinder gemaakt van polyamide, met kunststof tong en labelveld
Temperatuurbestendig van -40 °C tot 85 °C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snel markeren en bundelen van kabels
- Materiaal: UL-goedgekeurd polyamide 6.6, 94V-2
- Halogeen- en siliconenvrij
- Kleur: naturel
- Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)
Gebruik de permanent marker om te beschrijven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!