Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 1
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 2
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 3
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 4
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 5
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 6
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 7
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 8
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 9
Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelbinder KBL 2 gemaakt van polyamide met kunststof tong, zwart

Hoogwaardige kabelbinders voor het snel ordenen en bundelen van kabels, draden enz. binnen en buiten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De licht schuine, taps toelopende en eendelige kop en pal maken de installatie efficiënt, snel en eenvoudig

  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur voor gebruik binnen en buiten

  • Zeer weerbestendig en UV-bestendig conform ISO 4892–2, deel 2 voor gebruik buitenshuis

  • Geleidingsfunctie die de installatie vereenvoudigt

  • Een gladde afwerking aan de buitenkant en afgeronde randen voorkomen schade aan isolatie of kabelmantel

  • De inwendige vertanding op de band zorgt voor een goede grip en helpt draaien of wegglijden zijwaarts te voorkomen

  • Zelfdovend, zodat de kabelbinders bij het uitbreken van een brand niet bijdragen aan de verspreiding ervan

  • Kan worden gebruikt voor toepassingen met een groot temperatuurbereik

  • Siliconen- en halogeenvrij en voldoet aan RoHS

  • Geschikt voor installatie met of zonder gereedschap
Opmerking

Goedkeuringen en verklaringen kunnen worden verkregen, opgeslagen en afgedrukt door simpelweg de QR-code op de verpakking te scannen

Getest in overeenstemming met EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - kunstmatige straling of verwering van uitrusting - deel 2: xenonbogenlampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.