Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KBL MZ kabelbinder gemaakt van polyamide met metalen tong, naturel
Kabelbinder voor het bundelen van kabels, kabelbomen en slangen in binneninstallaties met verhoogde eisen aan minimumtreksterkte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Corrosiebestendig
- Antimagnetische sluiting met metalen tong van RVS type 316
- Uitstekende hechting zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals bij vocht, hitte, koude.
- Robuust en ongevoelig voor trillingen en externe invloeden
- Geschikt voor binnentoepassingen
Geen scherpe randen en een stevige pasvorm
- Afgeronde en gladde buitenkant om schade aan de isolatie van kabels, enz. te voorkomen
- Bovendien vermindert het gladde lichaam zonder tanden of groeven het aantal overbelaste punten
- De lichte structuur aan de binnenkant van de band zorgt ervoor dat de band stevig op de kabelbundel zit
Snelle montage en eenvoudig in gebruik
- Licht gebogen, puntig banduiteinde en een uit één stuk bestaande wigsluiting
- Insteekhulp met haakse bindeinden 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Geen extra montagegereedschap vereist
Meer veiligheid voor de gebruiker
- Hogere treksterkte in vergelijking met standaard kabelbinders met kunststof sluitingen
Handige verpakking voor geselecteerde afmetingen
- Perforatie voor gemakkelijk openen
- Hersluitbare verpakking met ritssluiting
- Met Euro-perforatie
- Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen
- Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën
- Niet UV-bestendig
Voor binnentoepassingen, zoals:
- Schakelkastbouw
- Elektrische - en gebouwinstallaties
- Voertuigbouw
- Autowerkplaatsen
- Onderhoudswerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!