Max. bundellast: ca. 25 kg
Materiaal: PA 6.6
Toepassing: -40 °C tot +85 °C
Kabelbinderbreedte: 4,5 mm
UV-bestendig
Halogeen- en siliconenvrij
Onmisbaar in elke werkplaats voor onderhoud, montage en reparatie
- Elke lengte van de kabelband mogelijk
- Vergt weinig opslagruimte
- Tijdbesparend
- Handig
- Spannen en afsnijden in een bewerking
- Snijkant zonder bramen
- Gemakkelijke toepassing
- Geen afvalmateriaal
DE probleemoplosser in de moderne installatietechnologie voor om het even welke kabelbundels, bijv. het bevestigen van kabels, kabelbomen en hydraulische voedingsleidingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!