Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelaftak - en aansluitdoos, WKE E30-E90
Unieke en variabele positionering met slechts één schroef door eenvoudige draaiing in stappen van 45° (traploze positionering rond de lengteas)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorgemonteerde externe montagelippen voor snelle installatie, 90° draaibaar
Gepatenteerde voorgestanste gebieden met buigmembranen
- Geoptimaliseerde positionering van voorafgestanste gebieden
- Aangepast aan montagesystemen
- Borgen van borgmoeren
- Ingebouwd buiggereedschap voor eenvoudige en schone verbuiging
Doorlopende middenmarkeringen op de doos en externe bevestigingslipjes
Voorziening voor het voorkomen van verlies van de deksel kan optioneel worden gemonteerd
Dekselvergrendeling mogelijk zonder verdere accessoires
Labelvelden voor individuele labels met behulp van labels of permanente marker
Raadpleeg het algemeen bouwtestcertificaat (ABP).
- Getest en goedgekeurd als aansluitdoos voor elektrisch functioneel onderhoud volgens DIN 4102 deel 12 met klassen E30–E90 (kabel specifiek routeringssysteem) – wand- en plafondmontage.
- Geschikt voor buitengebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!