Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KNS 9-150-E lasnaadslijpmachine
Extreem platte lasnaadslijper met een constante snelheid onder belasting. Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals lasnaden in metalen constructie, hoeklassen op relingen en in containerconstructie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
Vervangbare roestvaststalen flens maakt het gebruik van schijven van 150 mm en gesegmenteerde afbraamschijven van 125 mm mogelijk.
6-traps toerentalregeling
Hiermee kan de gebruiker de snelheid aanpassen aan de toepassing.
Afdekkap zonder gereedschap verstelbaar
Afdekkap zonder gereedschap verstelbaar, bespaart tijd.
Dubbel reductietandwiel
Zorgt voor een hoog koppel en effectief werk.
Soft start en herstartbeveiliging
Biedt een betere bescherming voor de gebruiker.
Lange levensduur
Gepatenteerde stofbescherming, onderhoudsarme riemaandrijving en robuuste planetaire tandwielkast verlengen de levensduur van de machine.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!