Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
KALTSCHMELZ®-apparaat KSG-E
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-apparaat KSG-E - 1
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-apparaat KSG-E - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KALTSCHMELZ®-apparaat KSG-E

Voor het zonder lijm inbrengen van kunststof ankers in frameloze lichtgewicht panelen. Als schroefverbinding en als voorbereiding op de montage van fittingen.
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
Snelle toepassing


  • Het anker kan in enkele seconden worden geplaatst.

  • Niet meer wachten tot de kleefstof uithardt - de verbinding kan na slechts enkele seconden worden belast.


Maakt hoge uittrekweerstand mogelijk in lichtgewicht panelen



Veelzijdig


  • Groot aantal verschillende ankers voor verschillende paneeldikten

  • Ankers voor montage van spaanplaatschroeven, Euro-schroeven en excenterverbindingen


Gemakkelijk in het gebruik


Het apparaat hoeft alleen maar te worden ingesteld met behulp van de selectiering op een van de twee ankerdiameters (excentrisch of schroefanker). Er zijn geen verdere instellingen nodig.



Reproduceerbare werkresultaten


Na instelling levert het apparaat steeds dezelfde werkresultaten.



Kostenbesparend


  • Minimale kosten voor KALTSCHMELZ®-ankers

  • Geen extra kosten voor kleefstof
Opmerking

KALTSCHMELZ®-technologie


Door het toepassen van mechanische trillingen in het ultrasone bereik (20.500 Hz) bewegen de KALTSCHMELZ®-ankers. Dit betekent dat zij op de contactpunten met het hout smelten als gevolg van de wrijvingshitte en een verbinding aangaan met de poreuze structuur van het houten materiaal.

De KALTSCHMELZ® cold-melt-technologie van Würth is gebaseerd op de gepatenteerde WoodWelding®-technologie, onder licentie van WW WoodWelding GmbH, Zwitserland.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.