Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KALTSCHMELZ® koudlas ankerschroefbevestiging
Schroef het aansluitpunt voor de cupverbinders en voor het bevestigen van koppelingen. Aangebracht met behulp van het KALTSCHMELZ® KSG-E-koudlasapparaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel aan te brengen
- Het anker kan in enkele seconden worden geplaatst.
- Niet meer wachten tot de kleefstof uithardt - de verbinding kan na slechts enkele seconden worden belast.
Voor hoge uittrekwaarden in lichtgewicht panelen
Flexibele toepassingsmogelijkheden
Groot aantal verschillende ankers voor verschillende paneeldikten
Kostenbesparend
Geen extra kosten voor kleefstof
Raadpleeg de specificaties om correcte toepassing te waarborgen.
KALTSCHMELZ®-koudlastechnologie
De toepassing van mechanische trillingen in het ultrasone bereik (20.500 Hz) brengt de KALTSCHMELZ®-koudlasankers in beweging. Dit betekent dat zij op de contactpunten met het hout smelten als gevolg van de wrijvingshitte en een verbinding aangaan met de poreuze structuur van het houten materiaal.
De KALTSCHMELZ® (koudlas)-technologie van Würth is gebaseerd op de gepatenteerde WoodWelding®-technologie, onder licentie van WW WoodWelding GmbH, Zwitserland.
Lichtgewicht panelen van houten materialen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!