Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Jeans STRETCH
Gemaakt van innovatief stretchmateriaal voor optimale bewegingsvrijheid, met zakken geschikt voor een rolmaat en een telefoon.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
					
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
98 % katoen, 2 % elastaan - 350 g/m²
- Gemaakt van duurzame stretchstof.
 - Vijf buitenzakken, een zak voor een rolmaat en een telefoonzak.
 - Duurzame YKK-rits.
 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!