Japanse zagen voor fijn zaagwerk met de hand
Bij het werken met hout bieden Japanse zagen vaak doorslaggevende voordelen, omdat dit type zaag de perfecte omstandigheden biedt voor nauwkeurig werk en lange, rechte zaagsneden. Niet voor niets behoren Japanse zagen tot de standaarduitrusting van alle houtbewerkingsbedrijven. Würth biedt een breed assortiment Japanse zagen, geschikt voor de diverse toepassingen in de professionele sector. Meer informatie over de verschillende soorten en uitvoeringen van Japanse zagen vind je hier.
Japanse zagen leveren nauwkeurige resultaten
Handzagen, en met name de Japanse zaag, worden voornamelijk gebruikt in de timmer- en boomverzorging. Omdat Japanse zagen niet in beide richtingen zagen zoals andere handzagen, maar alleen in de trekbeweging, maken ze lange, rechte zaagsneden met zeer fijne snijkanten mogelijk. Würth-klanten profiteren van het grote assortiment, dat voor elke toepassing de juiste Japanse zaag bevat met verschillende klassieke vormen zoals Kabata of Douzuki. Daarnaast Würth-aanbiedingen Japanse zagen praktische klap zagen die niet alleen praktisch voor opslag, maar ook in staat stellen veilig, ruimtebesparend transport naar de plaats van gebruik en tegelijkertijd de bescherming van de fijne tanden.
De hoogwaardige tegenhanger van de vossenstaart
Japanse zagen zijn onderverdeeld in verschillende soorten zagen, die voornamelijk verschillen in de vorm van het zaagblad.
-
Kataba: De typische trapeziumvormige snede van de Kataba-zaag bestaat uit drie zaagafschuiningen die enigszins schuin ten opzichte van elkaar staan. Op deze manier snijden ze gemakkelijk dwars door de nerf door hout en zorgen ze voor schone oppervlakken. De eenzijdig getande kataba-zaag wordt voornamelijk gebruikt wanneer een grote zaagdiepte vereist is, b.v. in timmerwerk.
-
Ryoba: De dubbelzijdig getande Ryoba-zaag is geschikt voor zowel langsneden als dwarsneden. De driehoekige tanden zorgen voor perfecte zaag resultaten langs de nerf, terwijl de trapeziumvormige tanden aan de andere kant van het zaagblad zuivere dwars- en verstekzagen mogelijk maken.
-
Douzuki: Voor vlakke, nauwkeurige sneden, bijvoorbeeld met tandverbindingen is de Douzuki-zaag de juiste keuze. Het relatief smalle zaagblad is wendbaar en makkelijk in gebruik dankzij de verstevigde rug. Dankzij de speciale vertanding maakt de Douzuki-zaag precieze zaagsneden zowel in de lengte als in de dwarsrichting mogelijk.
Koop hoogwaardige Japanse zagen van Würth
Dankzij de hoogste materiaalkwaliteit leveren de handzagen van Würth eersteklas resultaten met een comfortabele bediening en een lange levensduur. Als specialist in industriële en ambachtelijke behoeften biedt Würth haar klanten niet alleen handgereedschap van hoge kwaliteit, maar ook de speciale Würth-service: als u vragen heeft of advies nodig heeft, zijn er medewerkers ter plaatse bij een van de Würth-vestigingen of via telefonisch via de servicelijn.