Signaal winterjack Klasse 3 RWS

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Signaal winterjack Klasse 3 RWS

Warm jack met goede zichtbaarheid

  • Kleur: Lichtgevend oranje
  • Materiaal: 80% polyester, 20% katoen
  • Normering: EN 471
  • EN-Norm: 471

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Wasbaar op Kleur Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
5359001274
L Lichtgevend oranje 80% polyester, 20% katoen
1 st
5359001275
XL 40°C Lichtgevend oranje 80% polyester, 20% katoen
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
  • Met uitritsbare mouwe, afneembare bontkraag

  • 2 opgezette borstzakken met ritssluiting, 2 zijzakken, binnenzakken, mouwzak, GSM-zakje, pennenzakje

  • Gebreide windvangers in de mouwen

  • EN ISO 20471 klasse 3 (klasse 2 zonder mouw)

  • RWS-uitvoering