Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
JIC 90° bulkconnector, binnendraad

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

JIC 90° bulkconnector, binnendraad

37° fitting met conische afdichting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen
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
Joint Industry Council (JIC) fitting conform SAE J514.


Conisch gevormde metalen oppervlakken worden samengedrukt om een afdichting te vormen.


Mannelijke JIC-fittingen worden ook gebruikt als leidingaansluitingen. Een conus wordt gebruikt om de pijp uit te breiden, zodat deze past op de maat van de fitting.


De conische hoek is 37° of 47°, afhankelijk van de meetmethode.


  • Universeel

  • Veilig

  • UNF-schroefdraad