Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
JIC 45° bulkconnector, binnendraad
37° fitting met conische afdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Joint Industry Council (JIC) fitting conform SAE J514.
Conisch gevormde metalen oppervlakken worden samengedrukt om een afdichting te vormen.
Mannelijke JIC-fittingen worden ook gebruikt als leidingaansluitingen. Een conus wordt gebruikt om de pijp uit te breiden, zodat deze past op de maat van de fitting.
De conische hoek is 37° of 47°, afhankelijk van de meetmethode.
- Universeel
- Veilig
- UNF-schroefdraad
Om onderscheid te maken tussen een JIC-fitting en de algemener voorkomende BSP-fitting, kunt u de afdichtingsconussen vergelijken: Bij JIC-moerfittingen met een binnendraad wijst de afdichtingsconus naar binnen en bij BSP-moerfittingen met een binnendraad wijst de conus naar buiten.
Bij JIC-fittingen met een buitendraad wijst de afdichtingsconus naar buiten en bij de bijbehorende BSP-fittingen wijst de conus naar binnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!