Isolatietape, elektrisch, set

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatietape, elektrisch, set

10-delig Bevat alle relevante kleuren voor veilig isoleren en markeren bij elektrotechnisch installatiewerk.

  • Aantal stuks in assortiment of set: 10 st
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: 0 tot 90 °C
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
  • Goedkeuringsmarkering: VDE
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
Art.-nr. Aantal stuks in assortiment of set Min./max. temperatuurbe... Houdbaarheid vanaf productie Goedkeuringsm... Aantal VE
Prijs/VE
0985100
10 st 0 tot 90 °C 24 maanden VDE
10 st
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
VDE-getest, overeenkomstig DIN EN 60454-3-1 type 5


  • Veilig dankzij geteste eigenschappen

  • Doorslagvastheid tot 9 kV

  • Vlamvertragend


Veilig en gemakkelijk in het gebruik


  • Scheurvast en bestand tegen veroudering

  • Hoge flexibiliteit en hechtkracht


Duurzame materiaaleigenschappen, zelfs bij wisselende temperaturen



In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen

Opmerking

Tape beschermen tegen direct zonlicht.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.