Isolatieslangen van Würth
Of het nu in de voertuigindustrie, in de machinebouw of op het gebied van elektrische installatie is: kabels en geleiders moeten goed geïsoleerd zijn voor een veilig gebruik. Op deze manier is de functionaliteit op lange termijn gegarandeerd. Hiervoor zijn hulpmiddelen nodig. Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is de isolatieslang. Een isolatieslang wordt gebruikt om elektrische geleiders en kabels snel en effectief te isoleren. Het beschermt de kabel en draagt bij aan een langere levensduur. Het materiaal moet aan hoge eisen voldoen. Ontdek wat Würth te bieden heeft en leer meer over de isolatieslangen die in onze shops worden aangeboden.
Isolatieslangen en gevlochten slangen voor flexibel gebruik
De isolatieslangen van Würth zijn bestand tegen extreme omstandigheden. Ze zijn temperatuurbestendig, vlam vertragend én zelfdovend (volgens UL94). Dit betekent dat bij brand de slang binnen zeer korte tijd automatisch dooft als de brandhaard wordt verwijderd. Let altijd goed op de diameter van de slang. Deze moet passen bij de isolatiekabel om het optimale effect te bereiken. De PVC-isolatiebuizen / isolatieslangen van Würth voldoen aan de wettelijke normen volgens EN 60684.
Verschillende soorten slangen
Naast de pvc isolatieslangen worden ook gevlochten slangen toegepast. Gevlochten slangen bieden voordelen zoals:
-
Super flexibel en goede bescherming tegen slijtage
-
Tegengaan van temperatuuropbouw
-
geen speciaal gereedschap nodig om te snijden, rafelt niet
Met zowel de isolatieslang als de gevlochten slang bent u goed uitgerust voor de isolatie van geleiders en kabels.
Naast de isolatieslangen en gevlochten slangen vindt u in de e-shop nog meer isolatiemateriaal zoals omwikkelde slangen of verschillende gebruiksvoorwerpen voor de krimpkoustechniek. Het Würth-assortiment omvat alles wat u nodig heeft op het gebied van e-installatie.