Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatieplug W-ID
Voor het bevestigen van lichte lasten in drukbestendige isolatiematerialen (zoals gevel met ETICS)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte fittingen
- Snelle, voordelige bevestiging
- Geen vorming van thermische bruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PE-kunststof)
- Voor gebruik met een accuschroefboormachine; ook handmatig monteerbaar
- Geschikt voor voorsteekmontage
- Vormopsluitende bevestiging
- Bij gebruik van de W-ID 95 kan de schroefdiameter worden teruggebracht tot 4–5 mm met een nylonplug maat 8
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout, spaanplaat en metrische schroeven (bijv. ASSY-D)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvrijstalen schroef
- Voor bevestiging van borden op gebouwen, verlichting, alarmsystemen enz. en bij de bouw van koelings-/airconditioningsystemen, isolatie, prefab-gebouwen, gevels, elektrische installaties enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!