Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Isolatieplug SHARK® ISO
Isolatieplug SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Isolatieplug SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatieplug SHARK® ISO

Voor het bevestigen van lichte bouwdelen in panelen van drukvast ETICS-isolatiemateriaal. Ideaal voor duurzame isolatiematerialen van houtvezels

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen

  • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren

  • Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte bevestiging

  • Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig

  • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)

  • Voor verwerking met accuboor/schroefmachine

  • Geschikt voor voorgepositioneerde montage

  • Bevestiging via mechanische vergrendeling

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroeven

  • Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
Toepassingsgebied