Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Isolatieplug SHARK® ISO
Isolatieplug SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Isolatieplug SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatieplug SHARK® ISO

Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen in drukbestendige ETICS-isolatiepanelen - ideaal voor duurzame isolatiematerialen van houtvezels

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen

  • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren

  • Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte bevestiging

  • Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig

  • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)

  • Voor verwerking met accuboor/schroefmachine

  • Geschikt voor voorgepositioneerde montage

  • Bevestiging via mechanische vergrendeling

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroeven

  • Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
Toepassingsgebied