Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Steunschijf voor thermisch-akoestische isolatiepanelen W-DT
Steunschijf voor thermisch-akoestische isolatiepanelen W-DT - 1
Steunschijf voor thermisch-akoestische isolatiepanelen W-DT - 2
Steunschijf voor thermisch-akoestische isolatiepanelen W-DT - 3
Steunschijf voor thermisch-akoestische isolatiepanelen W-DT - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steunschijf voor thermisch-akoestische isolatiepanelen W-DT

Voor bevestiging op hout
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
  • Geleverd zonder schroef

  • Aanbevolen schroefdiameter: 6 mm (bijv. Wüpofast 2.0 schroef)

  • De steunschijf is uitgerust met vier pennen, die binnendringen in het isolatiemateriaal om de grip van het isolatiemateriaal te verhogen
Opmerking

Het is niet nodig om rvs-schroeven te gebruiken, omdat de plaat is voorzien van een deksel, dat de schroef scheidt van de muurbekleding (roestige metalen onderdelen kunnen roestvlekken op bepleistering veroozaken)



Om corrosie van de schroef te voorkomen, moet het gat worden afgesloten met afdekplaat