Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT
Voor bevestiging op hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geleverd zonder schroef
- Aanbevolen schroefdiameter: 6 mm (bijv. Wüpofast 2.0 schroef)
- De steunplaat is uitgerust met vier pennen, die binnendringen in het isolatiemateriaal om de grip van het isolatiemateriaal te verhogen.
Het gebruik van RVS schroeven is niet nodig, omdat de plaat is voorzien van een afdekking die de schroef scheidt van de volgende wandbekleding (roestige metalen onderdelen kunnen roestvlekken op de bepleistering veroorzaken)
Om corrosie van de schroef te voorkomen, moet het boorgat worden afgesloten met het afdekplaatje.
Voor het bevestigen van isolatiematerialen (bv. polystyreen, polyurethaan, steenwol, kurk enz.) aan houten wanden in combinatie met hout- of spaanplaatschroeven van verzinkt staal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!