Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Isolatiemat op bestelling gesneden
Isolatiemat op bestelling gesneden - 1
Isolatiemat op bestelling gesneden - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatiemat op bestelling gesneden

Voor werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen conform EN 61111

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • EPDM-rubbermat voor het werken aan onder spanning staande onderdelen

  • Antislipoppervlak dankzij fijne ribbels

  • Bestand tegen olie en chemicaliën

  • Kleurcodering op de rug van de mat
Opmerking

De vloermatten kunnen worden besteld in aangepaste lengtes - bestellingen op maat kunnen niet worden geretourneerd of geruild.



Verpakkingseenheid PU1 = 1 cm


  • Minimumlengte: 100 cm (PU100)

  • Voorbeeldlengte: 150 cm (PU150)

  • Voorbeeldlengte: 300 cm (PU300)

  • Voorbeeldlengte: 520 cm (PU520)

  • Maximumlengte: 1000 cm (PU1000)


Let op: Elke mat moet afzonderlijk worden besteld.



De chemische bestendigheid moet van geval tot geval worden getest.

Toepassingsgebied
klasse 0: max 1.000V
klasse 2: max 17.000V
klasse 4: max 36.000V

Ook verkrijgbaar in 4mm en 5mm