Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
W-VIZ-IG-anker met binnendraad, verzinkt staal voor W-VIZ-IG/S-injectiesystemen (beton)
W-VIZ-IG-anker met binnendraad, verzinkt staal voor W-VIZ-IG/S-injectiesystemen (beton) - 1
W-VIZ-IG-anker met binnendraad, verzinkt staal voor W-VIZ-IG/S-injectiesystemen (beton) - 2
W-VIZ-IG-anker met binnendraad, verzinkt staal voor W-VIZ-IG/S-injectiesystemen (beton) - 3
W-VIZ-IG-anker met binnendraad, verzinkt staal voor W-VIZ-IG/S-injectiesystemen (beton) - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-VIZ-IG-anker met binnendraad, verzinkt staal voor W-VIZ-IG/S-injectiesystemen (beton)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
  • Standaard draadeinden en bouten kunnen worden gebruikt (eisen zie ETA-04/0095)

  • Kan gelijkliggend worden gemonteerd: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar

  • Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)

  • Uitgeharde injecteerbare mortel dicht het boorgat grotendeels af

  • De boorgaten kunnen worden gemaakt met rotatieboorhameren (W-VIZ-IG M6 t/m M20), boren met stofafzuiging (W-VIZ-IG M8 t/m M20, alleen droog beton) en met diamantboren (W-VIZ-IG M8 t/m M20)

  • Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden

  • De geometrie van het interne draadanker maakt veilige naspreiding mogelijk

  • Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt

  • Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidankers van galvanisch staal in de maten M6, M8, M10, M12, M16 en M20
Opmerking

Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Europese Technische Goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton