Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Interior panel profile F8 Nova Pro Scala Crystal
Narrow frame for large push-in components
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt met frame H186 en Crystal Plus
- Geringe complexiteit van onderdelen
- Eenvoudige montage
- Wisselplaat 6 mm gemaakt van variabel materiaal
- U hoeft niet in de insteekonderdelen te boren
- Kleur afgestemd op Nova Pro Scala
- Dezelfde afmetingen als standaardladen (interne diepte)
- Voor het op lengte snijden
Adviseer vloerverbinder vóór vanaf een breedte van 600 mm
Adviseer stabilisator vanaf een breedte van 600 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!