Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Set isolatiepluggen SHARK® ISO Staal verzinkt
Set isolatiepluggen SHARK<SUP>®</SUP> ISO Staal verzinkt - 1
Set isolatiepluggen SHARK<SUP>®</SUP> ISO Staal verzinkt - 2
Set isolatiepluggen SHARK<SUP>®</SUP> ISO Staal verzinkt - 3
Set isolatiepluggen SHARK<SUP>®</SUP> ISO Staal verzinkt - 4
Set isolatiepluggen SHARK<SUP>®</SUP> ISO Staal verzinkt - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Set isolatiepluggen SHARK® ISO Staal verzinkt

Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren in drukvaste isolatiematerialen zonder koudebrug
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
  • Voorgemonteerd met een verzinkt stalen stokschroef van M10 x 120

  • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen

  • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren

  • Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig

  • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)

  • Voor verwerking met accu schroefmachine

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
Opmerking
  • Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag

  • Deze set SHARK® ISO van verzinkt staal mag niet buiten of in natte ruimten worden gebruikt
Toepassingsgebied