Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Isolatieplug SHARK® ISO A2 roestvast staal, set
Isolatieplug SHARK<SUP>® </SUP>ISO A2 roestvast staal, set - 1
Isolatieplug SHARK<SUP>® </SUP>ISO A2 roestvast staal, set - 2
Isolatieplug SHARK<SUP>® </SUP>ISO A2 roestvast staal, set - 3
Isolatieplug SHARK<SUP>® </SUP>ISO A2 roestvast staal, set - 4
Isolatieplug SHARK<SUP>® </SUP>ISO A2 roestvast staal, set - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatieplug SHARK® ISO A2 roestvast staal, set

Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren in drukvaste isolatiematerialen zonder koudebrug
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
  • Voorgemonteerd met een roestvaststalen stokschroef M10x12 A2

  • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen

  • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren

  • Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig

  • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)

  • Voor verwerking met accu schroefmachine

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
Opmerking
  • Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag

  • SHARK® ISO roestvast staal A2 mag buiten of in natte ruimten worden gebruikt