Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Instortplug voor UNI-inslagspouwanker Ø4mm
Lekdichte isolatieplug voor slagspouwanker Ø 4mm om tijdens de stort van prefabbeton de isolatie te bevestigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stort bevestiging
De instortpluggen worden tijdens het productie van prefabbeton elementen aangebracht.
Tijdsbesparend
Montage op de bouwplaats vervalt.
Thermische ontkoppeling
De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug.
Ter voorkoming van letselschade
Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het project geen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.
- Juiste lengte instortplug = isolatiedikte + instortdiepte binnenblad (40-60 mm).
- Juiste lengte UNI-slagspouwanker ø 4 mm = lengte instortplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45-75 mm).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!