Stroomdraden verbinden met behulp van insteek verbindingen
Lasklemmen en kroonstenen worden op grote schaal gebruikt bij verschillende installaties in huis. Deze items zijn heel erg eenvoudig toe te passen en zorgen voor een veilige verbinding.
In de subgroep steekverbinders vallen onder andere de verbindingsklemmen van ELMO en de schroefloze lasklemmen van WAGO. In tegenstelling tot kroonsteenstrips hoeven verbindingsklemmen, ook wel lasklemmen, alleen ingestoken te worden. Het omslachtige schroefproces terwijl de draad in de klem wordt gedrukt, is niet meer nodig. Als de verbinding moet worden losgemaakt, wordt - afhankelijk van het model - een hendel bediend of het mechanisme wordt geactiveerd met een schroevendraaier. Zo kunt u sneller en effectiever werken. Om deze reden hebben deze verbindingsklemmen vaak de voorkeur in de praktijk.
Waar u op moet letten bij de steekverbinding
Voor gebruiken dienen enkele parameters in acht worden genomen, om de werking en veiligheid van de verbinding te garanderen:
Draad: steekverbindingen zoals deze zijn meestal alleen geschikt voor starre, enkel aderige koperen draad. Gestripte draad niet verder worden gebogen.
Ader diameter: de klemmen zijn elk geschikt voor een bepaalde diameter. Bij grotere doorsneden wordt vaak een schroefklem aanbevolen.
Nominale stroom en nominale spanning: de maximale spanning en de maximale stroombelastbaarheid moeten in acht worden genomen.
Striplengte: de draad moet worden gestript voordat deze in de klem wordt gestoken. Hoe ver u de kabel moet voorbereiden, staat vermeld in de betreffende productbeschrijving.
De verschillende modellen hebben een transparante behuizing. Op deze manier kan altijd de juiste positie van de draad worden bepaald.
Steekverbinders online bij Würth
Alle hulpmiddelen voor steekverbindingen vindt u in de Würth e-shop. Er zijn ook schroefverbindingen beschikbaar. Natuurlijk hebben wij ook kabelschoenen, adereindhulzen en krimptangen in het assortiment. Tezamen met andere benodigde isolatie- en bevestigingsmaterialen voor de installatie. U kunt alle genoemde producten en nog veel meer in een shop bekijken of direct hier in de e-shop bestellen.