Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insteekslot voor binnendeuren
WC, klasse 1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor opdekdeuren in wc's en badkamers
Gesloten slotkast, verzinkt
Slotkastondersteuning in handgreepgebied
Wanneer de slotkastondersteuning in het handgreepgebied wordt gebruikt, is een aanzienlijk hoger moment mogelijk bij het opschroeven van de rozetten. Dit betekent dat het beklemd raken van de handgreep of breuk in de bovenlaag van de deur bijna wordt uitgesloten
Kan op slot via vierkante grendel
Eén keer draaien
Grendel beweegt 10 mm uit slot
Alle afmetingen volgens DIN 18251-1 met fittingopeningen
Exclusief slotplaat
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!