Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Installatie-eenheid voor datatechnologie, frontvergrendeling Voor wandkabelgoot BR 80
Bespaart tijd en ruimte in vergelijking met conventionele installatie met montagedozen voor apparaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adapterframe:
- Insteekrichting van de module ca. 30°
- Afdekframe met labelveld van 8 x 40 mm
- Met stofkappen
Keystone-module:
- C6A-module, 180°-kabeldoorvoer, Cat. 6A-aansluiting
- Modulair, Cat. 6 A RJ45-aansluitunit
- Made in Germany
Leveringsomvang:
- Keystone C6A-module, 180°-kabeldoorvoer, Cat. 6A-aansluiting
- Montagesteunen
- Afdekframe
- Kabelbevestiging (trekontlasting)
Inclusief kabelbevestiging (trekontlasting)
Voor gegevensnetwerktechnologie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!