Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inspectiegereedschappen Assortiment met 6 stuks
Het belangrijkste gereedschap voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden in een robuuste gereedschapstas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alle basisgereedschappen voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden in een compacte gereedschapstas
- De robuuste zak met rits beschermt de hoogwaardige gereedschappen
- De telescopische magneet heeft een magnetische houdkracht van 500 g en een lengte van 155 tot 670 mm
- Dankzij de flexibele schacht kan de 460 mm lange opnamemagneet met kunststof handgreep naar behoefte worden gebruikt
- Met de kleine ronde spiegel van 30 mm op de telescoopstang (lengte 295 tot 735 mm) zijn zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zichtbaar
- De rechthoekige glazen spiegelplaat (43 x 65 mm) kan eenvoudig op de telescopische stang worden gemonteerd
- De flexibele, 500 mm lange klauwgrijper heeft een flexibele schacht die in de vooraf bepaalde vorm blijft; de klauw kan voorwerpen tot 22 mm vasthouden
- De stabiele, hoogwaardige LED-lamp kan worden gefocust, heeft IP54-bescherming en ook een koord en bevestigingsklem (AAA-batterijen niet meegeleverd)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!