Drive-in noten van Würth
Noten zijn een onlosmakelijk onderdeel van een schroefverbinding en daarom een alledaags en vaak gebruikt hulpmiddel in elk bedrijf. Als tegenhanger van de schroefdraad zorgen zij voor stabiliteit en voorkomen zij dat de schroef losraakt. Dit kan gemakkelijk gebeuren door slijtage of invloeden van buitenaf. Een stabiele schroefverbinding vereist daarom niet alleen schroeven van hoge kwaliteit, maar ook moeren die betrouwbaar functioneren. Een speciale moer is de inrijmoer, die zijn toepassingsvorm al in zijn naam draagt. Hieronder vindt u meer informatie over de toepassingsgebieden en het productassortiment van Würth.
Handgrepen, scharnieren, tafelpoten - Insteekmoeren voor houtbewerking
De inrijmoer heeft een speciale vorm. Het is op verschillende punten ingekerfd en naar beneden gebogen. Hierdoor krijgt hij een taps toelopende vorm die het later gemakkelijker maakt hem in te slaan en die een stevige verbinding met het werkstuk garandeert. De inbrengmoer wordt niet op de schroefdraad gedraaid, maar in het materiaal gedreven. Dit wordt gedaan met een hamer en al voordat de schroef wordt ingedreven. De schroef wordt niet vastgezet met de moer vanaf de andere kant van het werkstuk, zoals gewoonlijk het geval is, maar vindt van meet af aan de juiste houvast in de moer. Om dit te doen slagen is de inbrengmoer alleen geschikt voor zachte materialen, bij voorkeur hout. Vanwege zijn eigenschappen wordt het vooral gebruikt in de meubelbouw. Dit maakt het gemakkelijk om tafelpoten, scharnieren en handgrepen te monteren. Het gebruiksgemak is een groot voordeel.
Bij de aankoop moet aandacht worden besteed aan het gebruikte materiaal en de coating. Staal is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, omdat het gevoelig is voor roest. Roestvrij staal daarentegen is ook bestand tegen invloeden van buitenaf en kan daarom worden gebruikt voor buitenmeubilair. Wanneer het materiaal gecoat is, wordt het onbehandelde materiaal niet extra beschermd. Gegalvaniseerde inrijmoeren bieden een betere bescherming tegen corrosie.
Enorme selectie van noten om online te kopen bij Würth
Drive-in moeren hebben een zeer specifiek toepassingsgebied. Ook voor alle andere toepassingsgebieden heeft de Würth-shop passende moeren in de aanbieding - meer dan 20 modellen. Daartoe behoren de gebruikelijke zeskantmoeren, de vleugelmoeren die met de hand kunnen worden losgedraaid, de gekartelde moeren die gemakkelijk beet te pakken zijn, de dopmoeren met minder scherpe randen of de losbreekmoeren die verhinderen dat onbevoegden de moer losdraaien. De houtschroeven die nodig zijn voor een stevige schroefverbinding zijn in het assortiment aanwezig, evenals andere verbindingselementen - draadstangen, spijkers, klinknagels. Met Würth producten is uw bedrijf voorzien van de hoogste kwaliteit. U kunt alle producten kopen in een van onze 470 filialen bij u in de buurt of online in onze winkel. Als u vragen hebt, helpen onze medewerkers in het filiaal of op onze servicehotline u graag verder.