Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inslaganker, ongescheurd beton

Het W-ED inslaganker is de professionele, goedgekeurde opvolger van de messingplug voor toepassingen in beton. Waar de messingplug vooral geschikt is voor enkele bevestiging zonder hoge eisen, biedt het W-ED anker meer veiligheid, betrouwbaarheid en toepassingsmogelijkheden, inclusief gebruik in kanaalplaatvloeren en situaties waar een ETA-goedkeuring vereist is.

W-ED inslagankers – ook wel bekend als spreidanker, binnendraadanker, montageanker, slagplug van Würth zijn dé oplossing voor goedkope, snelle, betrouwbare bevestiging in beton wanneer men te maken heeft met kleine verankeringsdiepte. Dankzij het slimme ontwerp met binnendraad en mechanische spreiding zijn deze ankers ideaal voor toepassingen waarbij snelheid, eenvoud en veiligheid centraal staan.


Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Inslaganker, ongescheurd beton

Wat is een inslaganker?

Een inslaganker is een mechanisch anker dat met behulp van een spreidgereedschap in het boorgat wordt geslagen. Door de inslag spreidt het anker zich in het beton, waardoor het direct belastbaar is – zonder wachttijd. De W-ED-serie van Würth is voorzien van metrische binnendraad en geschikt voor bevestiging met draadstangen, draadeinden of bouten.

Goedkeuringen en brandwerendheid

  • ETA-02/0044: Voor enkele bevestiging (één anker) in ongescheurd beton (optie 7)

  • ETA-05/0120: Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in zowel ongescheurd als gescheurd beton

  • Toepasbaar in kanaalplaatvloeren: Mits de kanaalplaat voldoet aan de voorwaarden van de ETA-goedkeuringen

  •  Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 volgens DIN EN 4102-2
      R30, R60, R90 en R120 volgens TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)

  • VdS-certificering: Geschikt voor toepassingen in brandbeveiligingsinstallaties (bijv. sprinklerinstallaties)

  • FM Approved: Voldoet aan internationale normen voor brandveiligheid en betrouwbaarheid

Voordelen van Würth inslagankers

  • Snelle montage zonder aandraaimoment

  • Direct belastbaar – geen uithardingstijd

  • Kleine boorgatdiepte – ideaal voor beperkte ruimte

  • ETA-goedkeuring voor ongescheurd, gescheurd beton én kanaalplaatvloeren

  • Demontabel – ideaal voor tijdelijke bevestigingen

Uitvoeringen voor elke omgeving

  • W-ED/S – Staal verzinkt: Voor droge binnenruimtes, voordelig en betrouwbaar

  • W-ED/S-BND – Met kraag: Het anker blijft gelijkliggen met het oppervlak en verder zal wegglijden in het boorgat worden voorkome

  • W-ED/A4 – Roestvast staal A4: Voor buitengebruik en corrosieve omgevingen

  • W-ED/HCR – Hoog corrosiewerend staal (materiaalnummer 1.4529): Voor extreme omgevingen zoals zwembaden, tunnels en zoutopslag – op aanvraag leverbaar

  • W-ED diamanttechniek – voor bevestiging van diamantboor statieven

Typische toepassingen

  • Kabelgoten en buisleidingen

  • Metaalconstructies en montagerails

  • Roosters en hekwerken

  • HVAC-installaties

  • Tijdelijke bevestigingen

  • Sprinklerinstallaties

  • Verwarming en airconditioning

  • Bevestiging van apparatuur bij diamantzaag- en diamantboortechniek

Montage met spreidgereedschap

Voor een correcte installatie is het gebruik van het originele Würth spreidgereedschap absoluut noodzakelijk.

In de praktijk wordt soms geprobeerd om het anker te spreiden met een schroevendraaier, bout of ander ongeschikt gereedschap. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan. Alleen met het juiste spreidgereedschap wordt de vereiste spreiding en verankering volgens ETA-richtlijnen gegarandeerd. Onjuiste montage kan leiden tot onvoldoende verankering, verminderde prestaties of zelfs constructieve risico’s.


Bereken eenvoudig met Würth ankersoftware

Alle genoemde ankers – W-ED op de W-ED diamanttechniek – zijn volledig geïntegreerd in de Würth Ankerberekeningssoftware. Met deze gratis tool kun je snel en nauwkeurig:

  • Belastingen berekenen volgens de geldende normen (ETAG, EN, Eurocode)

  • De juiste ankerselectie maken op basis van ondergrond, belasting en randvoorwaarden

  • Gedetailleerde rapportages genereren voor technische documentatie

Download de software gratis