Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Inslaganker W-ED
Inslaganker W-ED - 1
Inslaganker W-ED - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inslaganker W-ED

Anker met binnendraad met metrische draad voor verankering in beton, verzinkt staal in de maten M12 (voor kernboormachines) en DW 15 (DYWIDAG® binnendraad DW15)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Snelle, voordelige montage dankzij de geringe boorgatdiepte

  • Maximale veiligheid dankzij hoge belastbaarheid in ongescheurd beton

  • Betrouwbare montage met behulp van het bijbehorende handmatige spreidgereedschap

  • Installation type: Voorsteekmontage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd


Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar


Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang



W-ED M12:


Speciale massieve buitenwand van het anker voorkomt betrouwbaar het uitbreken uit de verankeringsondergrond – ook bij plotselinge belasting door de kernboormachine. Te monteren met het aangegeven aanhaalmoment.



W-ED DW15:


  • Veelzijdig inzetbaar: Variabele staaflengtes en klemsterktes kunnen worden gebruikt

  • Schroefdraad bestand tegen vervuiling

  • Bespaart tijd: Toepassen van een aanhaalmoment niet nodig
Opmerking

DYWIDAG® binnendraad (DYWIDAG® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Walter Bau AG)

Toepassingsgebied